Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal 2000W blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Pilotage Intelligent Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Disponible en 2 formats : Horizontal et Vertical Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 300W à 2000W
Tatou
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
fonction antisalissures
Compatible Energeasy connect
indicateur de consommation
gestion via application
auto-apprentissage
Classe de protection (IP)
sens de montage
Tension d'alimentation
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
mode hors-gel
affichage numérique
régulation de puissance
programmable
poids
capacité de chauffage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Couleur
Largeur
Classe électrique