Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal 300W blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Pilotage Intelligent Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Disponible en 2 formats : Horizontal et Vertical Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 300W à 2000W
Tatou
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
fonction antisalissures
indicateur de consommation
Classe de protection (IP)
gestion via application
auto-apprentissage
Sens de montage
Tension d'alimentation
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
Profondeur
Hauteur
capacité de chauffage
Poids
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Couleur