Radiateur fluide à détection Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 1000W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1000 W
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur fluide à détection - Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 1000W - Technologie fluide inertielle, Pilotage intelligent, Programmation personnalisable, détection automatique d'occupation, fonctions bailleurs

 
 

Détails du produit


Des économies d'énergie grâce au pilotage intelligent et aux détecteurs
Disponible en format horizontal
En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
L'inertie du fluide offre une chaleur douce régulière et permanente
Pratique : cable d'alimentation plus long (1,5m)

LISBONNE 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

LISBONNE 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Radiateur (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1000 W

poids

9.9 kg

Profondeur

127 mm

Hauteur

580 mm

Modèle type

standard

Largeur

490 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.