Radiateur fluide à détection - Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 1250W - Technologie fluide inertielle, Pilotage intelligent, Programmation personnalisable, détection automatique d'occupation, fonctions bailleurs
L'inertie du fluide offre une chaleur douce régulière et permanente
Pratique : cable d'alimentation plus long (1,5m)
Des économies d'énergie grâce au pilotage intelligent et aux détecteurs
En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Disponible en format horizontal
LISBONNE 2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose