Radiateur fluide à détection Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 500W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 500 W
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur fluide à détection - Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 500W - Technologie fluide inertielle, Pilotage intelligent, Programmation personnalisable, détection automatique d'occupation, fonctions bailleurs

 
 

Détails du produit


Disponible en format horizontal
En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
L'inertie du fluide offre une chaleur douce régulière et permanente
Des économies d'énergie grâce au pilotage intelligent et aux détecteurs
Pratique : cable d'alimentation plus long (1,5m)

LISBONNE 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

LISBONNE 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Radiateur (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

500 W

poids

8.25 kg

Profondeur

127 mm

Hauteur

580 mm

Modèle type

standard

Largeur

409.5 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.