Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe 1000W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française
Simple à poser grâce au gabarit de pose.
Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
Garantie 2 ans.
Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.
Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch
Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.
Kenya 4
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Google Assistant
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
compatible IFTTT
gestion via application
position du boîtier de commande
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose