Radiateur connecté - Nirvana Neo horizontal 750W blanc
Garantie 2 ans pièces et produit Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
•Connectivité
•Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
•Suivi de la consommation sur l'application Atlantic Cozytouch
Plus de confort
Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Produit fin légèrement galbé
Disponible au format horizontal (hauteur 600 mm), vertical (largeur 450 mm) et plinthe (hauteur 300 mm)
Plus de facilité de pose
Modèle horizontal?: gabarit de pose
Modèle vertical et plinthe?: support mural servant de gabarit de pose
Suppression du polystyrène dans les packagings
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte
Coefficient d'aptitude 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces et produit Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 750W à 2000W
Nirvana neo
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Google Assistant
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Compatible IFTTT
position du boîtier de commande
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique