Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes - DEVO-DCB18 digital 500W Blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Nouveauté de la gamme 2021 : nouveau boîtier de commande digital programmable. Equipé du mode manuel?pour adapter la température de consigne aux besoins de vos clients. Fonction Boost intégrée pour une montée en température rapide. Décompte de la fonction Boost sur le boîtier. Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
Plus de confort
Nouveauté?de la gamme 2021 : nouveau boîtier de commande digital programmable. Equipé du mode manuel?pour adapter la température de consigne aux besoins de vos clients. Fonction Boost intégrée pour une montée en température rapide. Décompte de la fonction Boost sur le boîtier. Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
Plus de design
Nouveauté de la gamme 2021 : un design classique, tubes ronds droits et collecteurs en D. Existe en version étroite pour s'intégrer dans des petites salles de bain. S'installe facilement sous les fenêtres (pour le modèle 500W < 1m).
Plus de facilité de pose
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l'étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. Notice rapide fixée au dos du boîtier, la notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Thermostat électronique. Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
Devo Standard: 500W et 750W Devo Etroit: 500W
Devo-dcb18
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
Indicateur de consommation
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Position du collecteur
Avec ventilateur
Affichage numérique
Programmable
Régulation de puissance
Avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique