Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ETIC bains - 1500 W - Blanc satiné - un corps de chauffe de 700W couplé à une soufflerie de 800W pour accélérer le chauffage et le séchage - 2 barres de séchage multi - positions - Origine France garantie
Un condensé d'efficacité diffusé naturellement et secondé par la réactivité de la soufflerie
Détection de présence et détection de fenêtre ouverte
Connectable avec l'App Muller Intuitiv with Netatmo (en option)
La surface lisse légèrement galbée diffuse 700 W de chaleur douce idéale pour le confort des salles de bains de tailles moyennes. Une soufflerie de 800 W en acier totalement intégrée assure les mises en chauffe instantanées et le séchage après le bain.
Une très belle capacité d'étendage:
ETIC bain dispose de 2 barres d'étendage en inox brossé avec accroche peignoirs intégrés. Pratiques elles se positionnent à gauche comme à droite et à différentes hauteurs.
Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect*
ETIC bain est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence la salle de bains.
Un encombrement idéal pour gagner de l'espace en salle de bains: hauteur 1 m pour une largeur de seulement 44 cm.
Finition blanc satiné lisse (ral 9003) très agréable au touché et peu salissante.
Etic bain
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commande à distance possible
puissance nominale max. ventilateur(s)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
avec ventilateur
Matériau
programmable
Pivotant
avec minuterie
Avec détecteur de mouvement
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique