Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 mixte avec soufflerie 1750W blanc brillant - Connecté + affichage de la météo
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Garantie 2 ans
Installation facilitée grâce au gabarit de pose fourni dans l'emballage.
4 points de fixation
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Confort: : lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie.
Simplicité d'usage: commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes.
Affichage de l'heure et la météo (connexion grâce au bridge Thermor Cozytouch).
Equipé de la technologie 3CS: Triple Confort Système® capable de chauffer la salle de bain tout en chauffant et séchant les serviettes.
Economies d'énergie grâce à la programmation personnalisable
Disponible en 7 couleurs
Design intemporel avec les lames
Patère intégrée spéciale porte-peignoir et cintre
Existe sous 2 formats : électrique standard et électrique étroit
Sèche-serviettes connecté via l'application Thermor Cozytouch.
Affichage de l'heure et la météo
Commande intuitive et à hauteur avec boutons tactiles
Riviera 2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié NF électricité performance
Degré de brillance
nombre de points de fixation murale
Forme du cadre
Forme du collecteur
Forme du tube
puissance calorifique (nominale)
puissance nominale max. ventilateur(s)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
position du collecteur
avec ventilateur
Nombre de tubes
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
Poids
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique