Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte avec soufflerie 1750W noir carbone - Connecté + affichage de la météo
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Garantie 2 ans
Installation facilitée grâce au gabarit de pose fourni dans l'emballage.
4 points de fixation
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Confort: : lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie.
Simplicité d'usage: commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes.
Affichage de l'heure et la météo (connexion grâce au bridge Thermor Cozytouch).
Equipé de la technologie 3CS: Triple Confort Système® capable de chauffer la salle de bain tout en chauffant et séchant les serviettes.
Economies d'énergie grâce à la programmation personnalisable
Disponible en 7 couleurs
Design intemporel avec les lames
Patère intégrée spéciale porte-peignoir et cintre
Existe sous 2 formats : électrique standard et électrique étroit
Sèche-serviettes connecté via l'application Thermor Cozytouch.
Affichage de l'heure et la météo
Commande intuitive et à hauteur avec boutons tactiles
Riviera 2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié NF électricité performance
Degré de brillance
position du collecteur
nombre de points de fixation murale
avec ventilateur
Forme du cadre
Nombre de tubes
Forme du collecteur
programmable
Forme du tube
régulation de puissance
puissance calorifique (nominale)
avec télécommande
puissance nominale max. ventilateur(s)
Pivotant
détection d'ouverture de fenêtre
Poids
indicateur de consommation
Numéro RAL
position du boîtier de commande
Profondeur
puissance d'entrée max. chauffage
Hauteur
Classe de protection (IP)
Largeur
Couleur
Tension d'alimentation
Classe électrique
Sens de montage
Avec détecteur de présence