Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes connecté iO - Serenis Premium asymétrique mât à droite avec ventilo 1750W blanc carat 2025
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Intelligence
Les radiateurs se programment tout seuls après avoir mémorisé les rythmes de vie, et anticipent les présences et absences procurant ainsi une température idéale à tout moment, y compris en cas d'imprévus.
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
•Connectivité?: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils
•Pilotage Intelligent?: équipé des détecteurs de présence et d'absence, le sèche-serviettes s'adapte au rythme de vie de vos clients pour un confort optimal
•Détection de présence et d'absence
•Programmation personnalisable
Plus de confort
Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes. Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes). Port USB intégré. Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W) en connectant simplement le téléphone ou la tablette en Bluetooth®
Plus de design
Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes. Equipé de deux barres de portage. Soufflerie invisible. Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer la salle de bains de vos clients. 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite, Beige, Vert d'eau, Bleu profond.
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide.
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Boîtier de commande digital, affichage de l'heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire). Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Serenis premium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
puissance nominale max. ventilateur(s)
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
position du collecteur
avec ventilateur
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique