Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital 1750W Blanc Carat

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 750 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital avec ventilo 1750W Blanc Carat

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Programmation personnalisable.
Nouveauté de la gamme 2021:
•Connectivité: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*
*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.
Plus d'économies
Programmation personnalisable.
Nouveauté de la gamme 2021?:
•Connectivité?: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*
*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Modèle avec soufflerie :
•Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
•Fonction séchage des serviettes.
Nouveautés de la gamme 2021:
•Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
•Affichage de l'heure et de la météo.*
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Modèle avec soufflerie :
•Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
•Fonction séchage des serviettes.
Nouveautés de la gamme 2021?:
•Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
•Affichage de l'heure et de la météo.*
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021:
•Patère intégrée permettant d'accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
•Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
•Existe en version étroite pour s'intégrer dans des petites salles de bain
Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs: Beige, Vert d'eau, Bleu profond.
Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021?:
•Patère intégrée permettant d'accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
•Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
•Existe en version étroite pour s'intégrer dans des petites salles de bain
Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs?: Beige, Vert d'eau, Bleu profond.
Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.
Plus de facilité de pose
Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.

Adelis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Adelis

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

mat

forme du cadre

droit

forme du tube

rectangulaire

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

position du boîtier de commande

côté

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Oui

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Oui

Pivotant

Non

poids

28 kg

Profondeur

96 mm

Hauteur

1402 mm

Largeur

550 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.