Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes connecté Sensual bains - - extra plat - 750W de chaleur douce - Blanc satiné - NF Performance 3X oeil - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - 2 barres multi - positions - Origine France Garantie
Radiateur à chaleur douce et enveloppante
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Avec une épaisseur au mur de seulement 6 cm Sensual bain bat les records de finesse.
Il présente une grande surface de chauffe extra plane idéale pour chauffer finement et en douceur les salles de bains de tailles moyennes.
Une très grande capacité d'étendage:
Sensual bain dispose de 2 barres d'étendage avec accroche peignoirs intégré.
2 patères modulables et personnalisables en couleurs (4 coloris au choix)
Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect*
SENSUAL bain est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence la salle de bains pièce à vivre.
Un encombrement idéal pour occuper les murs étroits : 2 puissances 500 et 750W de hauteur 1,5 m pour une largeur de seulement 44 cm.
Finition blanc satiné lisse (ral 9003) très agréable au touché et peu salissante.
Sensual bain
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commande à distance possible
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
avec ventilateur
Matériau
programmable
avec minuterie
Avec détecteur de mouvement
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique