Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur Sèche-serviettes - Majorque digital électrique avec soufflerie 1400W gris ardoise
Un maximum de confort dans un minimum d'espace
Programmation intégrée personnalisable
2 barres réversibles et amovibles
Seulement 34 cm de large et 70cm de hauteur
Jusqu'à 25% d'économies d'énergie
En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch. Nécessite l'achat d'un bridge et d'une interface Cozytouch.
Des économies d'énergie grâce à la programmation
Garantie 2 ans.
Le confort d'une chaleur réactive et immédiate
Seulement 34cm de large et 70cm de haut
Majorque
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
puissance nominale max. ventilateur(s)
indicateur de consommation
gestion via application
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
Tension d'alimentation
position du collecteur
avec ventilateur
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique