Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Nefertiti asymétrique mât à gauche avec ventilo 1500W anthracite
Plus d'économies
•Détection de fenêtre ouverte et de fenêtre fermée
•Programmation personnalisable
•Possibilité de programmer un OFF
•Suivi de la consommation d'énergie via l'application Atlantic Cozytouch
Plus de confort
Grande surface d'échange avec la serviette grâce aux larges lames plates pour un séchage plus efficace
•Ouverture du cadre sur le côté pour un passage et une pose de la serviette facilités et qui permet de mieux étaler les serviettes sur le cadre pour mieux les sécher
•Technologie 3CS : l'assurance d'une chaleur constante pour la pièce, y compris quand l'appareil est recouvert de serviettes
•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches. Pour les modèles dotés d'une soufflerie : environ +3°C en moins de 15 minutes pour la température de la pièce
•Boitier de commande digital, intuitif et à hauteur. Avec touche on/off et boost en accès direct et affichage de l'heure
•Anticipation de chauffe : fonction permettant de démarrer automatiquement la chauffe de l'appareil quelques minutes avant le moment de l'utilisation de la salle de bain
•Livré avec 2 patères amovibles permettant de disposer davantage de serviettes
•Assistant de programmation
•Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux :
•-Bridage de la température max (de 22 à 28°c)
•-Bridage de la durée du boost
•-Création d'un code PIN de verrouillage de l'accès aux fonctions avancées
•Contrôle de l'accès : accès total, température seulement, pas d'accès
Plus de connectivité
•Une connectivité native via Wi-Fi, sans accessoire
•Pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d'énergie
Plus de design
•Un design intemporel et élégant, facile à intégrer dans les différents types de salles de bain
•Disponible en 8 couleurs
•Disponible au format étroit : 45 cm de largeur
•Le choix avec/sans soufflerie pour chaque référence
•Disponibles avec le mât à droite ou à gauche pour chaque référence
Plus de facilité de pose
•Gabarit de pose en carton fourni dans l'emballage pour une pose rapide
•Hauteur d'installation recommandée adaptée aux contraintes des personnes à mobilité réduite
•Notice avec Quickstart accessible dans l'emballage et également via QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande
•Emballage sans polystyrène
Plus de performance
•Le confort du fluide thermo-conducteur, technologie éprouvée sur le marché
•NF2*
•CA 0,1
Plus de puissances
•Sans soufflerie : 500W, 600W, 750W
•Avec soufflerie : 1500W, 1600W, 1750W
Nefertiti
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
position du collecteur
avec ventilateur
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique