Séche Serviette MORE PAD HV2 pré-monté 600mm

Main media

Séche Serviette MORE PAD HV2 pré-monté 600mm prêt à finir pour finition carrelage ou autre

 
 

Détails du produit

MORE PAD HV est un sèche-serviettes et peignoirs électrique et invisible, innovant, réalisé par accouplement d'un panneau isolant autoportant arrière de très faible épaisseur et d'un élément chauffant constitué de MORE PAD 230 V.
Dimensions totales PAD HV2 simple (HxL) : 1600x300 mm
Dimensions totales PAD HV2 double (HxL) : 1600x600 mm
Alimentation électrique : 230 V AC
Puissance nominale absorbée (à 20° C) PAD HV1 simple/double : 90/180 W
Température nominale ( à 20°C) en lieu confiné : 45° C
Température max. (avec échange thermique limité avec l'espace) : 65 °C
Réaction au feu : Classe E, Efl UNI EN 13501-1;2019
Le kit se compose de :
un panneau isolant XPS armé (12,5mm)
un tapis PAD 230V
Une feuille thermosensible pour l'identification des contours chauffés sous mur
goupilles en bois Ø 6x100 mm

More pad hv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

More pad hv

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Sèche-serviettes (électrique)

Tension d'alimentation

230...230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.