Airpuls 2 aérotherme électrique 2 allures 4.5kW/3kW

Main media

Caractéristiques principales

  • quantité d'air 0...0 m³/h
ICON

Airpuls 2 aérotherme électrique 4,5kW/3kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes- Fixation murale comprise- Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie

 
 

Détails du produit


Sa construction aéraulique combinée à un bloc propulseur équipé de résistances blindées à ailette spiralées garantissent un flux d'air de température homogène sur de longues portées
Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs
Installation au mur ou au plafond grâce à son support multidirectionnel, ou sur pied grâce à un kit dédié, il est raccordable en série (20 appareils max) et pilotable à distance avec un boîtier optionnel (liaison 2 fils polarisés)
Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Airpuls 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

quantité d'air

0...0 m³/h

Profondeur

511 mm

Hauteur

330 mm

Largeur

420 mm

Info produit

Gamme

Airpuls 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.