Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cassette Rayonnante basse température 600W
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Plus de confort
BASSE TEMPÉRATURE Commande : thermostat d'ambiance mécanique IP30 250V Protection renforcée IP44 Fonctionnement silencieux
MOYENNE TEMPÉRATURE Protection renforcée IP44 Fonctionnement silencieux
Plus de facilité de pose
BASSE TEMPÉRATURE Dimensions standards de plaque de faux plafond
Plus de performance
BASSE TEMPÉRATURE Film chauffant en graphite / fibre de verre Protection mécanique et diélectrique Isolation thermique à l'arrière en laine minérale (épaisseur 40 mm) Carrosserie métallique en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc RAL 9016
MOYENNE TEMPÉRATURE Résistances blindées en aluminium serties Corps de chauffe en aluminium traité par électrolyse Construction double peau avec isolation thermique en laine minérale (épaisseur 25 mm) Carrosserie extérieure en aluminium laqué blanc RAL 9016 avec caisson en acier galvanisé.
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur