Cassette Rayonnante moyenne température 2400W

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44

Cassette Rayonnante moyenne température 2400W

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Plus de confort
BASSE TEMPÉRATURE Commande : thermostat d'ambiance mécanique IP30 250V Protection renforcée IP44 Fonctionnement silencieux
MOYENNE TEMPÉRATURE Protection renforcée IP44 Fonctionnement silencieux
Plus de facilité de pose
BASSE TEMPÉRATURE Dimensions standards de plaque de faux plafond
Plus de performance
BASSE TEMPÉRATURE Film chauffant en graphite / fibre de verre Protection mécanique et diélectrique Isolation thermique à l'arrière en laine minérale (épaisseur 40 mm) Carrosserie métallique en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc RAL 9016
MOYENNE TEMPÉRATURE Résistances blindées en aluminium serties Corps de chauffe en aluminium traité par électrolyse Construction double peau avec isolation thermique en laine minérale (épaisseur 25 mm) Carrosserie extérieure en aluminium laqué blanc RAL 9016 avec caisson en acier galvanisé.
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85162999

Multiple de vente

1

Infrarouge

Hauteur

250 mm

Profondeur

60 mm

numéro RAL

9016

Classe de protection (IP)

IP44

Couleur

blanc

Largeur

1550 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.