Radiateur ailet acier 1500W-IP55-230V/400V3(N)-gril protec-Therm13à83C

Main media

Radiateur ailettes acier 1500W-230V/400V3(N)-IP55-avec grille protection-365x165x200mm-4,9kg-thermostat 13 à 83°C

 
 

Détails du produit


Chauffage par convection de grande résistance mécanique et à l'eau, IP55. Grille de protection en acier Entretien limité, fiable et silencieux. S'applique aux endroits où un chauffage robuste et/ou une bonne résistance aux « corps liquides » sont exigés.

Ris

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ris

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur à ailettes

régulateur de température automatique

Oui

faible température de surface

Non

Classe de protection (IP)

IP55

tension

230...400 V

Longueur

200 mm

Largeur

165 mm

puissance

1500 W

Hauteur

365 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.