Plaque obturatrice entre pieds RAL 9010 pour FA53

Main media
ICON

Plaque obturatrice entre pieds RAL 9010 pour FA53

 
 

Détails du produit

Pourquoi utiliser des ventilo convecteurs.La convection forcée par ventilation a pour but d'obtenir rapidement la température souhaitée d'une manière homogène dans une pièce. Il est donc possible de diminuer le nombre de points de chauffe. La ventilation élimine les phénomènes de stratification des convecteurs classiques ; d'importantes économies d'énergie en résultent.En été ; "ventilation seule" ou "position été", une diminution de température ambiante est obtenue avec une très faible consommation.Coût d'installation et fonctionnement peu couteux. La gamme des ventilo convecteurs FA est efficace, puissances de 1 800 à 9 000 W, particulièrement silencieux (Mini 23 dB), esthétique, bi-couleur RAL 9010 & RAL 7039. Possibilité de montage vertical ou horizontal. Sur pieds, mural, plafonnier ou en faux plafond pour les modèles non carrossés. Multiples possibilités : Appareil carrossé ou non carrossé, boitier de commandes sur l'appareil ou éloigné (mural ou en armoire électrique), fonctionnement en recyclage ou reprise d'air neuf, équipé avec plénum de reprise et/ou de soufflage… Appareil livré « câblé & complet », testé dans nos ateliers, prêt à fonctionner.Applications : Pièces à occupation intermittente et/ou saisonnier ; Salles de réunions, salles des fêtes, restaurants, salles communales, maisons secondaires ....

Fa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fa

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.