Allonge isolée D= intérieur 125 mm, longueur 2 m - x 8 pièces

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoires chauffe-eau à chauffage direct ensemble de raccordement
ICON

ACCESSOIRE pour CET intuis - Allonge isolée D= intérieur 125 mm, longueur 2 m - x 8 pièces

 
 

Détails du produit

Allonge isolée Ø intérieur 125 mm, longueur 2 m – x 8 pièces.
Convient pour les chauffe-eau thermodynamiques muraux Edel air 80 L (réf Auer : 353209), 100 L (réf Auer : 353210) et 150 L (réf Auer : 353211).

Spécificités techniques

Accessoires pour accumulateur d'eau chaude

pièce détachée

Non

accessoires de montage

autre

accessoires chauffe-eau à chauffage direct

ensemble de raccordement

accessoire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85169000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.