Coude 90° isolé D= 80/125 mm, pour CET in tuis

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoires chauffe-eau à chauffage direct ensemble de raccordement
ICON

Coude 90° isolé D=80/125 mm pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Conçu pour orienter le flux d'air tout en assurant une isolation thermique efficace.

 
 

Détails du produit

Coude 90° isolé Ø 80/125 mm.
Comprend :
- Coude isolé Ø 125 mm,
- Raccord d'assemblage,
- Coude PVC Ø 80 mm F/F.
Convient pour les chauffe-eau thermodynamiques muraux Edel air 80 L (réf Auer : 353209), 100 L (réf Auer : 353210) et 150 L (réf Auer : 353211).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour accumulateur d'eau chaude

accessoires chauffe-eau à chauffage direct

ensemble de raccordement

accessoires de montage

autre

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85169000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.