Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Chauffe eau breadcrumb-arrow
  4. Chauffe-eau multi-service breadcrumb-arrow
  5. 232406
 

Unité extérieure Trinéo pour solution de chauffage, climatisation et eau-chaude

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ATL232406
Réf Fab :232406
EAN13 :3410532324067
ENVIRONMENTAL_ICON

Unité extérieure Trinéo pour solution de chauffage, climatisation et chauffe-eau thermodynamique

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Facilité de pose
Une seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et l'unité intérieure
Pompe à chaleur ultra performante :
- Fluide frigo R32
- Plage de fonctionnement : de -15°C à +24°C pour le chaud ; de -10°C à +46°C pour le froid ; de -15°C à +37°C pour l'eau chaude
Classe énergétique A ++ en chaud
Classe énergétique A++ en froid
Classe énergétique A+ en eau chaude sanitaire
Garantie 2 ans pièces + 1 an pièces si mise en service par le
SITC ou un SAV agréé. Extension à 5 ans sur le compresseur
uniquement si contrat d'entretien souscrit la première année
et mise en service par le SITC ou un SAV agréé.

Connectivité
Pilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance
Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie
Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieure
Plus d'économies
Utilise l'air comme source d'énergie principale
Classe énergétique A++ en chaud et en froid
Classe énergétique A+ en eau chaude sanitaire
Suivi de consommation d'énergie (application Atlantic Cozytouch)
Eligible aux CEE et à MaPrimeRenov'
Parcours accompagné selon conditions de revenus
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie
Plus de confort
Confort toutes saisons
Mode pleine puissance (unité intérieure) et fonction Boost (ballon) pour faire face aux imprévus
Silencieux : Unité intérieure 22 dB(A) en mode silence
Pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch
Plus de facilité de pose
Une seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et l'unité intérieure
Longueur de liaison jusqu'à 15 m sans charge additionnelle de fluide frigorigène
Dénivelé jusqu'à 15 m (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)
Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performance
Pompe à chaleur Air/Air monosplit réversible et chauffe-eau thermodynamique avec une unité extérieure commune
Disponible en version chaud seule pour le marché du neuf
Pompe à chaleur ultra performante :
- Fluide frigo R32
- Plage de fonctionnement :
Chaud :
-15 °C à +24 °C
Froid :
-10 °C à +46 °C
Eau chaude :
-15 °C à +37 °C
Unité intérieure classe énergétique A++ en chaud et en froid
Chauffe-eau classe A+
Chauffe-eau durable dans tous les types d'eau grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride
Adapté aux logements neufs ou rénovés
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d'énergie + Smart Grid
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans pour le ballon d'eau chaude
Garantie pièce 2 ans pour l'UE et l'UI + 1 an si mise en service par Atlantic ou SAV agréé
Garantie 5 ans compresseur si contrat d'entretien souscrit la 1ère année et mise en service par SITC ou SAV agréé
SAV 5/7 en France

Trineo

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Trineo

Pompe à chaleur (air/air)

Type de réfrigérant

R32

adapté aux climatiseurs

Oui

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.8 kg

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

A+

classe d'efficience énergétique de chauffage

A++

Poids

32 kg

Profondeur

353 mm

Hauteur

542 mm

Largeur

867 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel