Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Chauffe eau breadcrumb-arrow
  4. Chauffe-eau thermodynamique bi-bloc breadcrumb-arrow
  5. 3069761
 

Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Inverter - 150 l - D= 560 mm

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :A1N3069761
Réf Fab :3069761
EAN13 :5414849870222

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air extérieur
  • Contenance 152 l
  • Modèle type split

Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Inverter air extérieur - 150 Litres - diamètre 560 millimètres - Résistance stéatite - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Jusqu'à 4 personnes Composition 1 ballon mural+ 1 unité extérieure Idéal pour remplacer un chauffe-eau électrique COP à 7°C 3,34 Classe énergétique A+ 5 ans de garantie Cuve, 2 ans pièces

Temps de chauffe inférieur à 6h Fonction silence Pilotable à distance Liaisons frigorifiques jusqu'à 20 mètres Jusqu'à 80% d'économies par rapport à un chauffe-eau classique

Nuos split inverter wifi er

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Non

type de réfrigérant

autre

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A+

protection de l'anode

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.1 kg

profil de soutirage

L

source de chaleur

air extérieur

Contenance

152 l

Montage mural

Oui

Poids

60 kg

Profondeur

600 mm

Hauteur

1150 mm

Modèle type

split

Largeur

560 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Nuos split inverter wifi er

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel