Accessoire Thermodynamique gaine Aluminium Semi Rigide Calorifuge

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non

Accessoire Thermodynamique - gaine Aluminium Semi Rigide Calorifuge et Isolee Phoniquement D=160mm,2M

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

160 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Hauteur

2000 mm

Largeur

160 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.