Chauffe-eau thermodynamique Calypso vertical mural CC 150L

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 150 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté en wifi vertical mural CC 150L, fluide frigo propane

 
 

Détails du produit

Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus d'économies
Jusqu'à 72 % d'économies sur la consommation d'électricité Classe énergétique A+ Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques  et un gestionnaire d'énergie
Capacités
Version murale de 100L et 150L

Connectivité
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
•Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
•Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
•Activer le Mode absence
Plus de confort
Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation grâce au mode auto/Eco+ Connecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic Confort accoustique : 47dB(A) Fonction Boost pour faire face aux imprévus Commande digitale simple et intuitive Peu d'entretien
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série Facilité d'installation avec les bouches orientables Accessoire ventouse pour une meilleure intégration et une installation facilitée Intégration simplifiée avec EasyManip des modèles verticaux muraux (en option)
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité Une pompe à chaleur ultra performante
Fluide frigo R290
Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03

Calypso connecté

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

type de réfrigérant

R290

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.145 kg

profil de soutirage

L

tension de raccordement

230 V

Contenance

150 l

poids

66 kg

Profondeur

590 mm

Hauteur

1310 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

590 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Calypso connecté

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.