Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 240L

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 270 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 240L, fluide frigo propane

 
 

Détails du produit

Garantie totale 5 ans

Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces,
Garantie Express produit, forfait dépannage (nous consulter)
Formations dédiées aux chauffe-eau (consultez www.atlantic-formations.fr)
Fonction Boost pour faire face aux imprévus
Jusqu'à 75 % d'économies sur la consommation d'électricité
Visualisation de la consommation (sur le boîtier de commande)
Mode PV3 et raccordement du chauffe-eau à un gestionnaire d'énergie
pour maximiser l'autoconsommation photovoltaïque
Technologie Thermodynamique associée à la technologie
anti-corrosion anode magnésium
Pompe à chaleur ultra performante :
•Fluide frigo R290
•Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C
Adapté aux logements à rénover
Éligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus

Discover

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

type de réfrigérant

R290

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

profil de soutirage

XL

tension de raccordement

220 V

Contenance

270 l

poids

80 kg

Profondeur

600 mm

Hauteur

1910 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

650 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Discover

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.