Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 200

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 196 l
ICON

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou extérieur jusqu'à -5°C. d'une capacité de 196L. Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C. inclus régulation ainsi qu'une résistance de secours de 1.8kW

 
 

Détails du produit

. Disponibles en monobloc et split pour une intégration parfaite dans tous les types de logements . Hautes performances avec possibilité de couplage solaire/chaudière . Simplicité d'installation en neuf et en rénovation . Maintenance aisée grâce à la qualité des matériaux utilisés
Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation à poser au sol . Modèles 200 et 250 avec résistance stéatite de secours de 1,8 kW . Modèle 250H avec échangeur pour raccordement d'un appoint hydraulique solaire ou par chaudière et résistance électrique de secours de 1,8 kW . Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC . Cuve émaillée, protection par anode titane à courant imposé . Nouvel échangeur à très hautes performances . Régulateur pour une application ECS intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode hors gel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride.

Elensio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

type de réfrigérant

R290

indice de puissance selon EN 16147 (15°)

3.09

indice de puissance selon EN 16147 (7°)

3.09

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

Contenance

196 l

profondeur

705 mm

largeur

666 mm

hauteur

1528 mm

Info produit

Gamme

Elensio

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.