Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 250L

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 270 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et tube d'évacuation des condensats.

 
 

Détails du produit

Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Indemnité dépannage : 150 € (si vidange) Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Capacités
Vertical sur socle : 200L et 250L
Connectivité
Connexion Wi-Fi pour piloter le chauffe-eau à distance
Plus d'économies
Produit classe A
Jusqu'à 50% d'économies sur la consommation d'électricité
Utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau
Eligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus
Retour sur investissement en moins d'un an
Mode Absence, Mode ECO+ pour s'adapter aux besoins en eau chaude
Suivi de consommation d'eau et d'électricité (application Cozytouch)
Plus de confort
Déshumidifie la pièce d'installation
Encombrement quasi-identique à un chauffe-eau électrique classique
Peu d'entretien
Visualisation de la quantité d'eau chaude disponible
Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch
Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (application Cozytouch)
Plus de facilité de pose
Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique : dimensions et piquages équivalents à un chauffe-eau 300L élec, procédure d'installation équivalente
Pas de gainage à effectuer
Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option)
Plus de facilité de pose
Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique : dimensions et piquages équivalents à un chauffe-eau 300L élec, procédure d'installation équivalente
Pas de gainage à effectuer?
Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option)
Plus de performance
Technologie thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée
Pompe à chaleur ultra performante garantie 5 ans
Branchement électrique permanent obligatoire

Egeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

type de réfrigérant

R290

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.12 kg

profil de soutirage

XL

tension de raccordement

230 V

Contenance

270 l

poids

71 kg

Profondeur

636 mm

Hauteur

1782 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

575 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Egeo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.