Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus S2 Wifi FS - 250 l

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air intérieur ou air extérieur
  • Contenance 250 l
  • Modèle type monobloc

Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus S2 Wifi FS monobloc air ambiant/air extérieur - 250 Litres - diamètre 600 millimètres - Résistance blindé - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+

 
 

Détails du produit

NUOS PLUS S2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Oui

type de réfrigérant

R290

protection de l'anode

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

profil de soutirage

XL

source de chaleur

air intérieur ou air extérieur

Contenance

250 l

montage mural

Non

poids

81 kg

Profondeur

653 mm

Hauteur

1931 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

600 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

NUOS PLUS S2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.