Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou air extérieur de 200L OENOVIA TD 200 HK396
. Volume d'eau chaude à 40°C de 260 à 338 L . Répond aux besoins d'une famille de 6 personnes . Silencieux . Eau chaude sanitaire jusqu'à 65°C . Anode titane : protection renforcée . Simplicité d'installation
Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation à poser au sol. - Modèles 200 et 250 avec résistance stéatite de secours de 1,8 kW - Modèle 250H avec échangeur pour raccordement d'un appoint hydraulique solaire ou par chaudière et résistance électrique de secours de 1,8 kW . Réchauffage de l'ecs jusqu'à 65°C par la PAC . Cuve émaillée, protection par anode titane à courant imposé . Nouvel échangeur à très hautes performances . Régulateur pour une application ecs intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode hors gel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride.
Otwh
pour voir vos prix et les stocks
type de réfrigérant
indice de puissance selon EN 16147 (15°)
indice de puissance selon EN 16147 (7°)
charge en fluide réfrigérant préchargé
Contenance
Profondeur
Largeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane