Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Nano avec cuve de 100 litres, sans ventilateur, avec Aldes Connect Box pour piloter sa production d'ECS depuis un smart phone, nouvelle version avec pied pour installation au sol
> Application :
- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour logements collectifs en neuf ou en grosse rénovation,
- Livré avec Aldes Connect Box™ pour le suivi et le pilotage de sa production d'eau chaude en temps réel avec AldesConnect™,
- Idéal pour 1 à 2 personnes : Du T2 (1 sanitaire) au T3 (5 sanitaires) en hygro,
- Plage de débit : 25 à 127 m³/h.
> Description :
- La solution la plus performante de sa catégorie,
- Jusqu'à 70% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 2,19 à 2,67,
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 320 litres (V40td) disponibles par jour,
- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,
- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 21 dB(A),
- Ultra fin : H 1311 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),
- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.
T.flow®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Type de réfrigérant
protection de l'anode
charge en fluide réfrigérant préchargé
sortie d'air orientable
profil de soutirage
Auto-apprentissage
source de chaleur
possibilité de gainage
température max. de l'eau
Contenance
Montage mural
revêtement de la cuve
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Gamme
Code Douane
Multiple de vente