Chauffe-eau électrique Blindé 500L stable tous courants

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 500 l
  • Diamètre raccord 750 mm

Chauffe-eau électrique - Blindé 500L stable tous courants (jaquette grise en PVC souple)

 
 

Détails du produit


Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

volume du réservoir

500 l

Classe Energétique

C

matériau de la cuve

acier

Largeur

760 mm

Hauteur

1838 mm

profil de soutirage

L

matériau de la surface

plastique

temps de chauffe de 10 à 65 °C

353 min

anode de protection

Non

avec circuit heures pleines/creuses

Non

version triphasée

Oui

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Non

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IPX4

Diamètre raccord

750 mm

puissance nominale

5 kW

Profondeur

760 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.