Chauffe-eau électrique Blindé 50L étroit vertical mural

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 50 l
  • Diamètre raccord 338 mm

Chauffe-eau électrique - Blindé 50L étroit vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'

 
 

Détails du produit

L'eau chaude tout simplement

5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Livré avec raccord diélectrique
Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

96 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

M

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP25

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

50 l

Diamètre raccord

338 mm

puissance nominale

2 kW

Profondeur

338 mm

Hauteur

918 mm

Largeur

345 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.