Chauffe-eau électrique Blindé CEB 250L S/S MONO

Main media

Détails du produit

. Gamme complète composée de modèles au sol, muraux verticaux ou horizontaux, plats ou encore de blocs sur/sous évier . Large gamme de capacités de 10 à 300 litres . Produits de qualité avec des composants performants pour assurer la longévité du produit et limiter la maintenance . S'installent facilement et rapidement en lieu et place d'un ancien chauffe-eau électrique
Chauffe-eau à accumulation « Muraux Verticaux » ou « A poser » . Cuve en acier émaillé, protection par anode en magnésium, . Résistance électrique blindée, . Thermostat réglable, . Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0 % CFC), . Habillage en tôle d'acier laquée blanc . Livré avec un raccord diélectrique

Ceb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

profil de soutirage

L

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50 Hz

puissance nominale

3 kW

Profondeur

590 mm

Hauteur

1510 mm

Largeur

575 mm

pression de travail max.

7 bar

Info produit

Gamme

Ceb

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.