Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural standard 200L

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 200 l
  • Diamètre raccord 513 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 200L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers. Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural standard :
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
•Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans ? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces ? SAV 5/7 en France
Plus de services
Garantie cuve 5 ans? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France

Chauffeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

forme de finition

modèle vertical

installation murale

Oui

anode de protection

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

342 min

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

volume du réservoir

200 l

Classe Energétique

C

Largeur

513 mm

Classe de protection (IP)

IP25

Hauteur

1475 mm

puissance nominale

2.2 kW

Profondeur

530 mm

Diamètre raccord

513 mm

positionnement vertical

Oui

Info produit

Gamme

Chauffeo

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.