Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical sur socle 300L monophasé

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 300 l
  • Diamètre raccord 575 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical sur socle 300L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

 
 

Détails du produit

Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers. Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical sur socle?:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans ? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces ? SAV 5/7 en France

Chauffeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Non

installation murale

Non

anode de protection

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

353 min

profil de soutirage

L

tension de raccordement

220...240 V

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

Profondeur

645 mm

volume du réservoir

300 l

Diamètre raccord

575 mm

Hauteur

1765 mm

forme de finition

modèle vertical

Largeur

575 mm

Classe de protection (IP)

IP24

puissance nominale

3 kW

Classe Energétique

C

positionnement vertical

Oui

positionnement horizontal

Non

Info produit

Gamme

Chauffeo

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.