Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L compact sous Evier

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 15 l
  • Diamètre raccord 338 mm

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L compact sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'

 
 

Détails du produit

Le petit chauffe-eau électrique Thermor de capacité 15 litres est le meilleur chauffe-eau d’appoint lorsque le point de puisage est éloigné du chauffe-eau électrique principal.

Très performants le mini chauffe-eau Thermor peut produire à 65°C :
15 litres en 30mn

Ce type de petit chauffe-eau électrique instantané peut être pratique dans un deuxième point de puisage isolé.

Lorsque votre puisage est isolé et loin de votre chauffe-eau électrique principal un petit chauffe-eau électrique de 15 litres est plus économique que de puiser de l’eau directement au chauffe-eau principal. Il assure une eau chaude instantanée.
Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
Garantie 3 ans cuve
Garantie 2 ans pièces électriques
La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies

Ristretto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Non

forme de finition

sous évier

positionnement vertical

Oui

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

23 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

XXS

positionnement horizontal

Non

volume du réservoir

15 l

Diamètre raccord

338 mm

Classe de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

230...230 V

Classe Energétique

B

matériau de la cuve

acier

Largeur

345 mm

puissance nominale

2 kW

profondeur

338 mm

Hauteur

400 mm

Info produit

Gamme

Ristretto

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.