Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L sur Evier

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 287 mm
  • volume du réservoir 15 l

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'

 
 

Détails du produit

Le petit chauffe-eau électrique Thermor de capacité 15 litres est le meilleur chauffe-eau d’appoint lorsque le point de puisage est éloigné du chauffe-eau électrique principal.

Très performants le mini chauffe-eau Thermor peut produire à 65°C :
15 litres en 30mn

Ce type de petit chauffe-eau électrique instantané peut être pratique dans un deuxième point de puisage isolé.

Lorsque votre puisage est isolé et loin de votre chauffe-eau électrique principal un petit chauffe-eau électrique de 15 litres est plus économique que de puiser de l’eau directement au chauffe-eau principal. Il assure une eau chaude instantanée.

Ristretto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

forme de finition

sur évier

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

version triphasée

Non

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

29 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

XXS

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP25

matériau de la cuve

acier

puissance nominale

2 kW

Diamètre raccord

287 mm

Largeur

289 mm

profondeur

303 mm

Hauteur

480 mm

positionnement horizontal

Non

volume du réservoir

15 l

Classe Energétique

B

Info produit

Gamme

Ristretto

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.