Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo sur évier 30L

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 30 l

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 30L carré sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'

 
 

Détails du produit

Garantie cuve 3 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Capacités
3 configurations possibles : carré sur évier, carré sous évier, horizontal sur évier
Carré : 15 et 30L
Horizontal : 30L
Plus d'économies
Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
Réglage de la température en façade
Mode hors gel / absence
Plus de confort
Solution d'appoint pour être installée au plus près des besoins
Design moderne et compact qui s'intègre dans un petit espace ou un placard
Chauffe rapide
Témoin de fonctionnement lumineux bicolore
Plus de facilité de pose
Disponible en format sur et sous évier
Disponible en format carré et horizontal
Rail de guidage pour fixation au mur
Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccordement dessus)?
Plus de performance
Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
Format compact
Plus de services
Garantie cuve 3 ans ? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces ? SAV 5/7 en France
Plus de tranquillité
Simple et efficace

Odeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Non

forme de finition

sur évier

avec circuit heures pleines/creuses

Non

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

53 min

anode de protection

Non

profil de soutirage

S

positionnement horizontal

Non

Classe de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

220...240 V

volume du réservoir

30 l

Classe Energétique

C

puissance nominale

2 kW

Largeur

440 mm

profondeur

388 mm

Hauteur

467 mm

Info produit

Gamme

Odeo

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.