Chauffe-eau électrique petite capacité compact sous évier 15L

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 15 l
  • Diamètre raccord 338 mm

Chauffe-eau électrique - petite capacité compact sous évier 15L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'

 
 

Détails du produit

Garantie pièces 1 ans Garantie cuve 3 ans Garantie Express pièces, livrées en 24 h SAV 5/7 en France
Capacités
3 configurations possibles : étroite sur évier, compacte sur évier, compacte sous évier De 15L à 50L
Plus d'économies
Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
Plus de confort
Idéal sous un espace de rangement, dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond
Plus de facilité de pose
Existe en série compacte sous et sur évier
Plus de performance
Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans Dimensions compactes pour s'adapter partout
Plus de services
Garantie pièces 1 ans Garantie cuve 3 ans Garantie Express pièces, livrées en 24 h SAV 5/7 en France
Plus de tranquillité
Simple et efficace Garantie cuve 3 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Non

forme de finition

sous évier

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

23 min

positionnement horizontal

Non

profil de soutirage

XXS

volume du réservoir

15 l

Diamètre raccord

338 mm

Classe de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

230...230 V

Classe Energétique

B

puissance nominale

2 kW

profondeur

338 mm

Largeur

345 mm

Hauteur

400 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.