Chauffe-eau électrique sous-évier ANDRIS ELITE WIFI - 15l

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 360 mm

Chauffe-eau électrique d'appoint sous-évier ANDRIS ELITE WIFI d'une capacité de 15 litres - Fonction Eco Evo - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique A

 
 

Détails du produit

Pose sous-évier : branchement sorties hautes

ANDRIS ELITE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau instantané électrique

profondeur

346 mm

Hauteur

360 mm

Largeur

360 mm

Info produit

Gamme

ANDRIS ELITE

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.