PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 200L

Main media
ICON

PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 100L - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4' - fonctionne avec pompe primaire dans la chaudière

 
 

Détails du produit

Garantie 5 ans cuve Garantie Express pièces et produit Garantie 2 ans pièces SAV 5/7 en France
Plus de confort
Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison
Plus de facilité de pose
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt Le kit comprend un interrupteur été/hiver Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié
Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main Capot à vis nouvelle génération totalement amovible Passe câble intégré
Plus de performance
Protection anti-corrosion par anode magnésium Lutte efficacement contre la légionellose Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Plus de services
Garantie 5 ans cuve Garantie Express pièces et produit Garantie 2 ans pièces SAV 5/7 en France

Conforto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

anode de protection

Oui

installation murale

Oui

transfert de chaleur

spirale

raccordement eau froide sanitaire

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

positionnement vertical

Oui

pression de service maximale primaire

10 bar

Largeur

595 mm

diamètre eau froide sanitaire

3/4 pouce (20)

matériau de la surface

acier

contenu

200 l

matériau de la cuve

acier

diamètre primaire nominal

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

raccordement primaire

filetage femelle, conique (NPT)

Classe Energétique

B

Diamètre raccord

575 mm

profondeur

575 mm

Hauteur

1475 mm

Info produit

Code Douane

84191900

Gamme

Conforto

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.