Chauffe-eau électrique Linéo vertical mural carré blanc 120L

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 120 l

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural carré blanc 120L - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4'

 
 

Détails du produit

Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces livrées en 24h SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l'anode
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, horizontal mural Plat mural multiposition : 40L, 65L, 80L, 100L Carré mural : 100L, 120L, 150L
Connectivité
Nouveauté : connexion au chauffe-eau en wifi pour piloter le chauffe-eau à distance (ne nécessite pas de Bridge Cozytouch)
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
•Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
•Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
•Activer le mode Boost
Plus d'économies
Répond aux besoins des foyers équipés d'une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains
Plus de confort
Un design compact malin (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L,100L)
Meilleure intégration dans les espaces de vie grâce au cache-piquages plus couvrant (en option)
Nouvelle capacité de 150L pour couvrir les besoins d'une famille de 5 personnes
Nouvelle interface intuitive tactile : permet de régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible
Pilotage à distance via connexion wifi et l'application Cozytouch
Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch)
Plus de facilité de pose
Système de fixation simple et rapide permettant d'installer un chauffe-eau dans un espace réduit Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2” pour les modèles plats, 3/4” pour modèles carrés Meilleure intégration grâce au cache-piquages (en option) Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option) Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l'anode
Plus de performance
Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire1
De l'eau chaude jusqu'à 5 personnes
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire
Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L en installation verticale murale
1. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces livrées en 24h SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2 Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l'anode

Lineo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

188 min

profil de soutirage

M

volume du réservoir

120 l

Classe de protection (IP)

IP25

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

Classe Energétique

B

puissance nominale

2.4 kW

Profondeur

490 mm

Largeur

520 mm

Hauteur

1020 mm

Info produit

Gamme

Lineo

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.