Chauffe-eau électrique - Malicio 3 100L blanc vertical monophasé - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4'
Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Format compact (faible hauteur)
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire
La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes
Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme
Multi position : installation verticale pour les formats carrés et installation horizontale côté gauche (pour les formats plats 40?L, 65?L et 80?L).
MALICIO 3
pour voir vos prix et les stocks
avec circuit heures pleines/creuses
version triphasée
forme de finition
positionnement vertical
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
matériau de la surface
profil de soutirage
positionnement horizontal
tension de raccordement
Classe de protection (IP)
matériau de la cuve
Classe Energétique
volume du réservoir
puissance nominale
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme