Chauffe-eau électrique Malicio 3 120L blanc vertical

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 120 l

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 120L blanc vertical monophasé - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4'

 
 

Détails du produit

Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire
Format compact (faible hauteur)
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes
Multi position : installation verticale pour les formats carrés et installation horizontale côté gauche (pour les formats plats 40?L, 65?L et 80?L).
Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme

MALICIO 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Non

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Non

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

188 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

M

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP24

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

B

volume du réservoir

120 l

puissance nominale

2.4 kW

Profondeur

490 mm

Hauteur

1020 mm

Largeur

520 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

MALICIO 3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.