Chauffe eau électrique mural Plat CESL C 80 L

Main media

Détails du produit

. Gamme complète composée de modèles au sol, muraux verticaux ou horizontaux, plats ou encore de blocs sur/sous évier . Large gamme de capacités de 10 à 300 litres . Produits de qualité avec des composants performants pour assurer la longévité du produit et limiter la maintenance . S'installent facilement et rapidement en lieu et place d'un ancien chauffe-eau électrique

Cesl-c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

pression de travail max.

7.5 bar

profil de soutirage

M

Classe de protection (IP)

IPX4

puissance nominale

1.2 kW

profondeur

323 mm

hauteur

900 mm

largeur

570 mm

Info produit

Gamme

Cesl-c

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.