Chauffe-eau électrique plat - Velis PRO 65l - blindé émaillé - Prof. 27 cm

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 45 l

Chauffe-eau électrique plat multiposition - Velis PRO 65 Litres - Prof. 27 cm - Résistance blindée émaillée - Installation verticale ou horizontale gauche - Classe B - Fonction Eco Evo - 2 raccords diélectriques metalliques

 
 

Détails du produit


Résistance blindée émaillée Jusqu'à 13% d'économies d'énergie Classe énergétique B Multiposition (installation verticale ou horizontale gauche), rectangulaire et ultra compact (prof 27 cm), VELIS PRO s'installe presque partout !

Velis pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Oui

volume du réservoir

45 l

Profondeur

1 mm

Hauteur

1 mm

Largeur

1 mm

Info produit

Gamme

Velis pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.